ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200

ゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用1200 - ディーアンドディーカンパニー

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)310×1200×10(L部20)質量(kg)約3.2タイプ階段用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57634765GML312BL
9,180
7,850
8,635(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634774GML312LR
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634790GML312DGグリーン
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634799GML312LBライトブルー
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634808GML312LBRライトブラウン
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634817GML312BEベージュ
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634826GML312RB赤黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634835GML312GB緑黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634844GML312LGBライトグリーン黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634860GML312LIBライトベージュ黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634869GML312DWBダークブラウン黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634878GML312DEBダークブルー黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634887GML312BLBライトブルー黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634896GML312LBBライトブラウン黒
10,800
9,240
10,164(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634905GML312MI3色ベージュ
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634914GML312ME3色ブルー
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634930GML312MG3色グリーン
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634939GML312MRB3色レンガ
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634948GML312MBL3色ブラウン
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634957GML312MBY3色イエロー
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634966GML312MGB3色ネイビー
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634975GML312MRR3色レッド
12,960
11,090
12,199(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする