曜日別特売

ゴムチップマット Lステップ付 階段用M

ゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット Lステップ付 階段用M - ディーアンドディーカンパニー

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途勝手口、玄関などの階段に仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)450×1200×10(L部20)質量(kg)約4.6タイプ階段用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635210GML4512BL
11,475
9,810
10,791(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635219GML4512LR
20,250
17,310
19,041(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635228GML4512DGグリーン
20,250
17,310
19,041(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635237GML4512LBライトブルー
20,250
17,310
19,041(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635246GML4512LBRライトブラウン
20,250
17,310
19,041(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635255GML4512BEベージュ
20,250
17,310
19,041(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635264GML4512RB赤黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635280GML4512GB緑黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635289GML4512LGBライトグリーン黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635298GML4512LIBライトベージュ黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635307GML4512DWBダークブラウン黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635316GML4512DEBダークブルー黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635325GML4512BLBライトブルー黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635334GML4512LBBライトブラウン黒
13,500
11,550
12,705(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635350GML4512MI3色ベージュ
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635359GML4512ME3色ブルー
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635368GML4512MG3色グリーン
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635377GML4512MRB3色レンガ
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635386GML4512MBL3色ブラウン
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635395GML4512MBY3色イエロー
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635404GML4512MGB3色ネイビー
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635420GML4512MRR3色レッド
16,200
13,850
15,235(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする