ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット 通路用 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
下層黒
寸法(mm)
900×1200×20
質量(kg)
約19.4
タイプ
通路用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57634406
GM9122BL
黒
¥
20,060
¥
17,150
¥
18,865
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634415
GM9122LB
ライトブルー
¥
35,400
¥
30,270
¥
33,297
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634424
GM9122LBR
ライトブラウン
¥
35,400
¥
30,270
¥
33,297
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634440
GM9122BE
ベージュ
¥
35,400
¥
30,270
¥
33,297
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634449
GM9122LGB
ライトグリーン黒
¥
23,600
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634458
GM9122BLB
ライトブルー黒
¥
23,600
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634467
GM9122LBB
ライトブラウン黒
¥
23,600
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634476
GM9122MRB
3色レンガ
¥
28,320
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634485
GM9122MBL
3色ブラウン
¥
28,320
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634494
GM9122MBY
3色イエロー
¥
28,320
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634510
GM9122MGB
3色ネイビー
¥
28,320
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634519
GM9122MRR
3色レッド
¥
28,320
¥
24,210
¥
26,631
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。