ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップパネル 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、下層黒
寸法(mm)
300×300×20
質量(kg)
約1.6
タイプ
通路用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633828
GM3032BL
黒
¥
1,581
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633837
GM3032LB
ライトブルー
¥
2,790
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633846
GM3032LBR
ライトブラウン
¥
2,790
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633855
GM3032BE
ベージュ
¥
2,790
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633864
GM3032LGB
ライトグリーン黒
¥
1,860
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633880
GM3032BLB
ライトブルー黒
¥
1,860
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633889
GM3032LBB
ライトブラウン黒
¥
1,860
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633898
GM3032MRB
3色レンガ
¥
2,232
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633907
GM3032MBL
3色ブラウン
¥
2,232
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633916
GM3032MBY
3色イエロー
¥
2,232
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633925
GM3032MGB
3色ネイビー
¥
2,232
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633934
GM3032MRR
3色レッド
¥
2,232
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。