ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット 大判 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
下層黒
寸法(mm)
900×1800×20
質量(kg)
約29.2
タイプ
通路用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57634528
GM9182BL
黒
¥
22,950
¥
19,620
¥
21,582
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634537
GM9182LB
ライトブルー
¥
40,500
¥
34,640
¥
38,104
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634546
GM9182LBR
ライトブラウン
¥
40,500
¥
34,640
¥
38,104
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634555
GM9182BE
ベージュ
¥
40,500
¥
34,640
¥
38,104
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634564
GM9182LGB
ライトグリーン黒
¥
27,000
¥
23,090
¥
25,399
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634580
GM9182BLB
ライトブルー黒
¥
27,000
¥
23,090
¥
25,399
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634589
GM9182LBB
ライトブラウン黒
¥
27,000
¥
23,090
¥
25,399
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634598
GM9182MRB
3色レンガ
¥
32,400
¥
27,710
¥
30,481
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634607
GM9182MBL
3色ブラウン
¥
32,400
¥
27,710
¥
30,481
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634616
GM9182MBY
3色イエロー
¥
32,400
¥
27,710
¥
30,481
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634625
GM9182MGB
3色ネイビー
¥
32,400
¥
27,710
¥
30,481
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634634
GM9182MRR
3色レッド
¥
32,400
¥
27,710
¥
30,481
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。