曜日別特売

ゴムチップマット 階段用M

ゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 階段用M - ディーアンドディーカンパニー

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工寸法(mm)300×1200×10質量(kg)約3.7タイプ階段用内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57634187GM3121BL
7,055
6,030
6,633(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634196GM3121LR
12,450
10,650
11,715(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634205GM3121DGグリーン
12,450
10,650
11,715(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634214GM3121LBライトブルー
12,450
10,650
11,715(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634230GM3121LBRライトブラウン
12,450
10,650
11,715(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634239GM3121BEベージュ
12,450
10,650
11,715(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634248GM3121RB赤黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634257GM3121GB緑黒
8,300
7,100
7,810(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月25日
57634266GM3121LGBライトグリーン黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634275GM3121LIBライトベージュ黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634284GM3121DWBダークブラウン黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634300GM3121DEBダークブルー黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634309GM3121BLBライトブルー黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634318GM3121LBBライトブラウン黒
8,300
7,100
7,810(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634327GM3121MI3色ベージュ
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634336GM3121ME3色ブルー
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634345GM3121MG3色グリーン
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634354GM3121MRB3色レンガ
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634370GM3121MBL3色ブラウン
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634379GM3121MBY3色イエロー
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634388GM3121MGB3色ネイビー
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634397GM3121MRR3色レッド
9,960
8,520
9,372(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする