ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット Lステップ付 階段用S
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関などの階段に
仕様
面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)
450×900×10(L部20)
質量(kg)
約3.5
タイプ
階段用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57634984
GML4509BL
黒
¥
9,350
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635000
GML4509LR
赤
¥
16,500
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635009
GML4509DG
グリーン
¥
16,500
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635018
GML4509LB
ライトブルー
¥
16,500
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635027
GML4509LBR
ライトブラウン
¥
16,500
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635036
GML4509BE
ベージュ
¥
16,500
¥
14,120
¥
15,532
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635045
GML4509RB
赤黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635054
GML4509GB
緑黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635070
GML4509LGB
ライトグリーン黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635079
GML4509LIB
ライトベージュ黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635088
GML4509DWB
ダークブラウン黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635097
GML4509DEB
ダークブルー黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635106
GML4509BLB
ライトブルー黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635115
GML4509LBB
ライトブラウン黒
¥
11,000
¥
9,410
¥
10,351
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635124
GML4509MI
3色ベージュ
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635140
GML4509ME
3色ブルー
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635149
GML4509MG
3色グリーン
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635158
GML4509MRB
3色レンガ
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635167
GML4509MBL
3色ブラウン
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635176
GML4509MBY
3色イエロー
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635185
GML4509MGB
3色ネイビー
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635194
GML4509MRR
3色レッド
¥
13,200
¥
11,280
¥
12,408
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。