ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット オプション 斜形スペーサー
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
マットと地面の段差解消に
寸法(mm)
100×1000×5/10
質量(kg)
約0.5
タイプ
通路用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57636104
GMP1000BL
黒
¥
2,023
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636120
GMP1000LB
ライトブルー
¥
2,856
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636129
GMP1000LBR
ライトブラウン
¥
2,856
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636138
GMP1000BE
ベージュ
¥
2,856
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636147
GMP1000LGB
ライトグリーン黒
¥
2,380
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636156
GMP1000BLB
ライトブルー黒
¥
2,380
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636165
GMP1000LBB
ライトブラウン黒
¥
2,380
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636174
GMP1000MRB
3色レンガ
¥
2,618
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636190
GMP1000MBL
3色ブラウン
¥
2,618
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636199
GMP1000MBY
3色イエロー
¥
2,618
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636208
GMP1000MGB
3色ネイビー
¥
2,618
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57636217
GMP1000MRR
3色レッド
¥
2,618
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。