ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット 階段用S 20mm
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒
寸法(mm)
300×900×20
質量(kg)
約5.6
タイプ
階段用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57634065
GM3092BL
黒
¥
10,030
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634074
GM3092LB
ライトブルー
¥
17,700
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634090
GM3092LBR
ライトブラウン
¥
17,700
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634099
GM3092BE
ベージュ
¥
17,700
¥
15,140
¥
16,654
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634108
GM3092LGB
ライトグリーン黒
¥
11,800
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634117
GM3092BLB
ライトブルー黒
¥
11,800
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634126
GM3092LBB
ライトブラウン黒
¥
11,800
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634135
GM3092MRB
3色レンガ
¥
14,160
¥
12,110
¥
13,321
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634144
GM3092MBL
3色ブラウン
¥
14,160
¥
12,110
¥
13,321
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634160
GM3092MBY
3色イエロー
¥
14,160
¥
12,110
¥
13,321
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634169
GM3092MGB
3色ネイビー
¥
14,160
¥
12,110
¥
13,321
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634178
GM3092MRR
3色レッド
¥
14,160
¥
12,110
¥
13,321
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。