ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット 階段用S
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様
面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)
300×900×10
質量(kg)
約2.8
タイプ
階段用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633950
GM3091BL
黒
¥
5,015
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633959
GM3091LB
ライトブルー
¥
8,850
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633968
GM3091LBR
ライトブラウン
¥
8,850
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633977
GM3091BE
ベージュ
¥
8,850
¥
7,560
¥
8,316
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633986
GM3091LGB
ライトグリーン黒
¥
5,900
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633995
GM3091BLB
ライトブルー黒
¥
5,900
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634004
GM3091LBB
ライトブラウン黒
¥
5,900
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634020
GM3091MRB
3色レンガ
¥
7,080
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634029
GM3091MBL
3色ブラウン
¥
7,080
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634038
GM3091MBY
3色イエロー
¥
7,080
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634047
GM3091MGB
3色ネイビー
¥
7,080
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634056
GM3091MRR
3色レッド
¥
7,080
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。