ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット 通路用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
寸法(mm)
900×1200×10
質量(kg)
約9.7
タイプ
通路用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57635867
GM9121BL
黒
¥
13,090
¥
11,190
¥
12,309
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635876
GM9121LB
ライトブルー
¥
23,100
¥
19,760
¥
21,736
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635885
GM9121LBR
ライトブラウン
¥
23,100
¥
19,760
¥
21,736
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635894
GM9121BE
ベージュ
¥
23,100
¥
19,760
¥
21,736
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635910
GM9121LGB
ライトグリーン黒
¥
15,400
¥
13,170
¥
14,487
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635919
GM9121BLB
ライトブルー黒
¥
15,400
¥
13,170
¥
14,487
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635928
GM9121LBB
ライトブラウン黒
¥
15,400
¥
13,170
¥
14,487
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635937
GM9121MRB
3色レンガ
¥
18,480
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635946
GM9121MBL
3色ブラウン
¥
18,480
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635955
GM9121MBY
3色イエロー
¥
18,480
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635964
GM9121MGB
3色ネイビー
¥
18,480
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57635980
GM9121MRR
3色レッド
¥
18,480
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。