ディーアンドディーカンパニー
ゴムチップマット Lステップ付 階段用
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途
勝手口、玄関などの階段に
仕様
面取り加工あり、片側ノンスリップ加工
寸法(mm)
310×900×10(L部20)
質量(kg)
約2.4
タイプ
階段用
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57634650
GML309BL
黒
¥
5,525
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634659
GML309LB
ライトブルー
¥
9,750
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634668
GML309LBR
ライトブラウン
¥
9,750
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634677
GML309BE
ベージュ
¥
9,750
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634686
GML309LGB
ライトグリーン黒
¥
6,500
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634695
GML309BLB
ライトブルー黒
¥
6,500
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634704
GML309LBB
ライトブラウン黒
¥
6,500
¥
5,570
¥
6,127
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634720
GML309MRB
3色レンガ
¥
7,800
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634729
GML309MBL
3色ブラウン
¥
7,800
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634738
GML309MBY
3色イエロー
¥
7,800
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634747
GML309MGB
3色ネイビー
¥
7,800
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57634756
GML309MRR
3色レッド
¥
7,800
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。