曜日別特売

電気さく補修用手袋

電気さく補修用手袋 - Star Field(星野商店)電気さく補修用手袋 - Star Field(星野商店)電気さく補修用手袋 - Star Field(星野商店)電気さく補修用手袋 - Star Field(星野商店)電気さく補修用手袋 - Star Field(星野商店)
(1件のレビュー)

通電中電気さく線補修用

材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン内容量1双
注意
※通電中は、コーティング部分以外で通電中電気さくに触れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
575066043075S22.5±0.37.0±0.516.2±0.5
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
575066203075M23.0±0.37.5±0.516.6±0.5
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
575066293075L24.0±0.38.0±0.518.0±0.5
2,000
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 電気柵修繕
その他業種

感電しないのは良いが
全体的に硬く細かい作業ができない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする