Star Field(星野商店)
シリコンブーストグリップ
手に柔らかくフィット
食品加工にも使用可能
材質
ナイロン
色
シロ
入数(双)
1
コーティング
シリコン
内容量
1双
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57506638
3071
SS
22.0±0.3
6.5±0.5
15.8±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
57506647
3071
S
22.5±0.3
7.0±0.5
16.2±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
57506656
3071
M
23.0±0.3
7.5±0.5
16.6±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
57506665
3071
L
24.0±0.3
8.0±0.5
18.0±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
57506674
3071
LL
25.0±0.3
8.5±0.5
18.5±0.5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください