リヒトラブ
カスタマイズ オープンリングノート ペンホルダー付き下じき
ペンホルダーやブックマークとしても使える下敷き。
材質
ポリプロピレン
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
210×178×3
生地厚(mm)
裏:0.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523849
N2903-1
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください