リヒトラブ
カスタマイズ オープンリングノート ゴムバンド付き下じき
ノートを留めるバンドやブックマークとしても使える下敷き。
材質
ポリプロピレン
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
210×148×5
生地厚(mm)
裏:0.75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523858
N2904-1
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください