リヒトラブ
カスタマイズ オープンリングノート ポケットタイプ表紙
写真やステッカーなど、お気に入りのものを入れてカスタマイズできる表紙。
材質
PVC
色
クリスタル
規格
A5タテ型
穴数
24
サイズ(mm)
212×149
生地厚(mm)
表:0.4、裏:0.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57523840
N2901-25
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください