TRUSCO
ネットパレットベース キャスター付
ネットパレットのベースです。
台車としても利用できます。
用途
各種工場、作業現場に。
材質
スチール、表面処理:三価クロムメッキ、キャスター:ゴム車輪
タイプ
キャスター付
ピッチ(mm)
網:50×50
最大積載荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
Φ150
脚寸法高さH(mm)
100
線径(mm)
6
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57623915
TNP-B5CA
402-1257
呼称寸法:1000×800×245
869×580
¥
59,880
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57623940
TNP-B7CA
402-1255
呼称寸法:1200×1000×250
1030×752
¥
65,230
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません