曜日別特売

ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ

ネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ - TRUSCOネットパレット段積金具付 細目ピッチ(25×25mm)タイプ - TRUSCO

細目ピッチ25×25mmタイプは、小物やバラ部品の収容にも適しています。

用途各種工場、作業現場に。仕様ゲート:半開材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキピッチ(mm)網:25×25最大積載荷重(kg)1000脚寸法高さH(mm)100線径(mm)6積載段数(段)最大4段内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623949TNK-S5-25A400-5848呼称寸法:1000×795×838、最内寸法:950×755×700869×551
112,700
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57623958TNK-S7-25A400-5847呼称寸法:1200×995×890、最内寸法:1150×955×7521079×745
159,390
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする