曜日別特売

ネットパレット段積金具付

ネットパレット段積金具付 - TRUSCOネットパレット段積金具付 - TRUSCO

段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。
メッシュ構造で強度に優れています。
立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。

用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大積載荷重(kg)
積載段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623879TNK-B5A401-89571500最大4段
65,690
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57623888TNK-B7A401-89542000最大4段
90,030
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57623897TNK-S7A401-89551000最大4段
79,550
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66323680TNK-S5A401-89561000最大:4
70,770
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする