ステンレス保管庫用オプション 平棚板

ステンレス保管庫用オプション 平棚板 - TRUSCOステンレス保管庫用オプション 平棚板 - TRUSCO
材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)17.5間口(mm)874棚板数(枚)1設置方式ステンレス棚板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57574319STF4-01T522-1749STS4シリーズ、STJ4シリーズ、STH4シリーズ310
10,180
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57574328STF5-01T522-1757STS5シリーズ、STJ5シリーズ、STH5シリーズ430
11,680
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする