TRUSCO
ステンレス保管庫用オプション ベース(標準タイプ)
トラスコ品番
284-4699
適合機種
STS5、STJ5、STH5-7/11
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
60
奥行(mm)
480
間口(mm)
900
設置方式
ステンレスベース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57623967
STB5-06
¥
24,960
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません