LION (ライオン事務器)
フラットファイル
非木材紙を使用したフラットファイル。
材質
表紙:色板紙(非木材パルプであるバガスを使用した再生紙)、とじ具:ポリエチレン、押え具:樹脂
サイズ
A4判S型
収納枚数
(適正)150枚(15mm厚)
背幅(mm)
18
縦(mm)
307
横(mm)
231
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(3冊)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522695
A-51e
ブルー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57522704
A-51e
グリーン
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522720
A-51e
イエロー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522729
A-51e
グレー
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください