LION (ライオン事務器)
ステープラつづり針
仕様
1連:100本×10
適合機種
FS-120
幅(mm)
11.5
高さ(mm)
15
太さ(mm)
0.75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1函(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522747
No.23-15
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください