LION (ライオン事務器)
パイプ式ファイル〈環境〉
書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適している片開きタイプです。
付属品
カラーインデックス5枚付
材質
表紙:オレフィン素材貼り(ブルー)、芯材:再生紙、4色背紙:再生紙
色
ブルー
タイプ
省スペースタイプ/ヨコ
エコマーク認定
認定
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 270
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数
背幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57522284
No.720K
B4判E型
(適正)200枚(20mm厚)
45
267
395
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522300
No.740K
B4判E型
(適正)400枚(40mm厚)
55
267
395
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57522309
No.762K
A4判E型
(適正)600枚(60mm厚)
75
220
328
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください