ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
スペーサー
(1件のレビュー)
用途:電気器具部品・電子部品です。
購入しやすい少量パックです。
材質
三価クロメート
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57653918
10184887
1パック(12個)
10
4
5.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653927
10184888
1パック(10個)
15
4
5.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653936
10184889
1パック(10個)
10
5
6.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653945
10184890
1パック(8個)
15
5
6.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653954
10184891
1パック(8個)
20
5
6.3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653970
10184892
1パック(6個)
10
6
7.8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653979
10184893
1パック(6個)
15
6
7.8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653988
10184894
1パック(4個)
20
6
7.8
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57653997
10184895
1パック(6個)
10
8
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
57654006
10184896
1パック(4個)
15
8
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57654015
10184897
1パック(2個)
20
8
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
57654024
10184898
1パック(2個)
30
8
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください