曜日別特売

デスクラック

デスクラック - LION (ライオン事務器)デスクラック - LION (ライオン事務器)デスクラック - LION (ライオン事務器)

本立としても活用できるサイドパネルタイプ。

仕様A4判横型引出し2列(ホワイト半透明)、棚下有効高(mm):83付属品サポーター1個付、上下連結用部品2個付材質フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)、引出し:再生ポリエチレン樹脂製質量(kg)4.8間口(mm)672外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)672×250×399棚板耐荷重(kg)83引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37グリーン購入法適合内容量1台
注意
※積み重ねてご使用可能ですが、安全にお使いいただくために、積み重ねは2段まで、トレー付は下段のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522589ND-7PT672×250×399
32,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする