曜日別特売

デスクラック

デスクラック - LION (ライオン事務器)デスクラック - LION (ライオン事務器)

ベーシックなモニター台。キーボードやノートPCの収納にも便利。

仕様棚下有効高(mm):83材質フレーム:スチールパイプ13mm角(粉体塗装)、棚板:スチール鋼板(粉体塗装)質量(kg)3.2間口(mm)995外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×250×104棚板耐荷重(kg)35グリーン購入法適合内容量1台
注意
※積み重ねてご使用可能ですが、安全にお使いいただくために、積み重ねは2段まで、トレー付は下段のみでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522564ND-10F995×250×104
25,400
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする