PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ヘリテイジAIR TWIST 2.0 MID PU
カカトへの負担を軽減させ、長時間履いていても疲れにくい。グラスファイバーで強化した新開発の合成樹脂先芯。一般的なスチール芯より軽く、耐磁性と断熱性兼ね揃えている。静電気帯電防止
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
規格
JSAA A種・衝撃吸収
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
形状
ミドルカット
甲被タイプ
ひもタイプ
機能
衝撃吸収、静電気帯電防止
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633119
63.208.0
25
ホワイト
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633128
63.208.0
25.5
ホワイト
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633137
63.208.0
26
ホワイト
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633146
63.208.0
26.5
ホワイト
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633155
63.208.0
27
ホワイト
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633164
63.208.0
28
ホワイト
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633180
63.209.0
25
レッド
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633189
63.209.0
25.5
レッド
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633198
63.209.0
26
レッド
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633207
63.209.0
26.5
レッド
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633216
63.209.0
27
レッド
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633225
63.209.0
28
レッド
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください