PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ヘリテイジAIR TWIST 2.0 MID PU
脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
形状
ミドルカット
色
ホワイト
規格
JSAA A種・衝撃吸収
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
機能
衝撃吸収、静電気帯電防止
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633058
63.204.0
25
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633067
63.204.0
25.5
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
4日以内出荷
57633076
63.204.0
26
オープン
取扱い終了
57633085
63.204.0
26.5
オープン
取扱い終了
57633094
63.204.0
27
オープン
取扱い終了
57633110
63.204.0
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください