加賀産業
ヘルメット FoⅠ-1F
Foシリーズヘルメット
エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途
一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質
【帽体】ABS樹脂
規格
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527760
FoⅠ-1F-01
408g
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14467961
FoⅠ-1F-37
408
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14467970
FoⅠ-1F-38
408
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14467979
FoⅠ-1F-3
408
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
14467988
FoⅠ-1F-27
408
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
57527769
FoⅠ-1F-07
408g
オープン
取扱い終了
57527778
FoⅠ-1F-29
408g
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください