ヘルメット FoⅢ-1

ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業ヘルメット FoⅢ-1 - 加賀産業

Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)

用途防災用、一般作業用、電気作業用に。規格飛来・落下物用、電気用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2頭囲(cm)54~62内容量1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
頭囲(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57527814FoⅢ-1-01373g54~62【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14468076FoⅢ-1-3737354~62【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57527830FoⅢ-1-07373g54~62【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14468085FoⅢ-1-3837354~62【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14468101FoⅢ-1-337354~62【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
57527839FoⅢ-1-29373g54~62【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
14468110FoⅢ-1-2737354~62【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする