加賀産業
ヘルメット FoⅣ-1
Foシリーズヘルメット
ツバ付きヘルメット
通気孔付きでムレを軽減
ヘッドバンドが片手で調節可能
雨だれを防ぐ溝付き構造
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途
防災用、一般作業用に。
規格
飛来・落下物用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)
54~62
内容量
1個
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57527787
FoⅣ-1-01
【帽体】ABS樹脂
373g
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
14468155
FoⅣ-1-37
【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
373
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57527796
FoⅣ-1-07
【帽体】ABS樹脂
373g
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
14468171
FoⅣ-1-38
【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
373
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
14468180
FoⅣ-1-3
【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
373
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57527805
FoⅣ-1-29
【帽体】ABS樹脂
373g
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
14468189
FoⅣ-1-27
【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
373
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください