軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張

軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)リノリューム張 - TRUSCO

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

材質本体:スチール高さ(mm)1948均等荷重(kg)300材質(天板)リノリューム張ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全44種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(脚部)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
全光束(Lm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623556RAE-0960THFS248-68596009001275グリーン(無記号)
117,970
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623565RAE-0975THFS DG248-68257509001275ダークグレー
124,840
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624518RAE-0975THFS248-68307509001275グリーン
124,840
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623574RAE-1200THFS W248-684975012001275ホワイト(W)
135,510
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624527RAE-0975THFS W248-68587509001275ホワイト
124,840
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623590RAE-1200THFS YG248-686575012001275ヤンググリーン(YG)
135,510
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624536RAE-0975THFS YG248-68417509001275ヤンググリーン
124,840
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623599RAE-1500THFS DG248-685075015002550ダークグレー(DG)
164,910
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624570RAE-1209THFS248-683190012001275グリーン
138,510
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623608RAE-1500THFS W248-686675015002550ホワイト(W)
164,910
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624579RAE-1209THFS DG248-683490012001275ダークグレー
138,510
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623617RAE-1560THFS DG248-684060015002550ダークグレー(DG)
158,860
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624588RAE-1209THFS W248-684590012001275ホワイト
138,510
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623626RAE-1560THFS W248-685360015002550ホワイト(W)
158,860
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624597RAE-1209THFS YG248-684890012001275ヤンググリーン
138,510
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623635RAE-1809THFS248-682290018002550グリーン(無記号)
181,440
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624484RAE-0960THFS DG248-68446009001275ダークグレー(DG)
117,970
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624667RAE-1509THFS248-683690015002550グリーン
168,310
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624500RAE-0960THFS W248-68636009001275ホワイト(W)
117,970
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624676RAE-1509THFS DG248-686490015002550ダークグレー
168,310
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624509RAE-0960THFS YG248-68336009001275ヤンググリーン(YG)
117,970
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624685RAE-1509THFS W248-684690015002550ホワイト
168,310
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624545RAE-1200THFS248-684375012001275グリーン(無記号)
135,510
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624694RAE-1509THFS YG248-682490015002550ヤンググリーン
168,310
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624554RAE-1200THFS DG248-685675012001275ダークグレー(DG)
135,510
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624606RAE-1260THFS248-683560012001275グリーン(無記号)
135,390
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624615RAE-1260THFS DG248-686160012001275ダークグレー(DG)
135,390
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624624RAE-1260THFS W248-686060012001275ホワイト(W)
135,390
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624640RAE-1260THFS YG248-684760012001275ヤンググリーン(YG)
135,390
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624649RAE-1500THFS248-684275015002550グリーン(無記号)
164,910
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624658RAE-1500THFS YG248-682875015002550ヤンググリーン(YG)
164,910
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624710RAE-1560THFS248-683960015002550グリーン(無記号)
158,860
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624719RAE-1560THFS YG248-683860015002550ヤンググリーン(YG)
158,860
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624728RAE-1800THFS248-682375018002550グリーン(無記号)
174,050
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624737RAE-1800THFS DG248-683775018002550ダークグレー(DG)
174,050
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624746RAE-1800THFS W248-682775018002550ホワイト(W)
174,050
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624755RAE-1800THFS YG248-682675018002550ヤンググリーン(YG)
174,050
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624764RAE-1809THFS DG248-686290018002550ダークグレー(DG)
181,440
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624780RAE-1809THFS W248-683290018002550ホワイト(W)
181,440
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624789RAE-1809THFS YG248-682990018002550ヤンググリーン(YG)
181,440
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624798RAE-1860THFS248-685260018002550グリーン(無記号)
172,190
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624807RAE-1860THFS DG248-685560018002550ダークグレー(DG)
172,190
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624816RAE-1860THFS W248-685460018002550ホワイト(W)
172,190
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624825RAE-1860THFS YG248-685160018002550ヤンググリーン(YG)
172,190
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする