曜日別特売

軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板

軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO軽量作業台(ツールハンガーオプションフルセット付)ポリ化粧板 - TRUSCO

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

材質本体:スチール高さ(mm)1948均等荷重(kg)300材質(天板)ポリ化粧ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全43種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
色(脚部)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
全光束(Lm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623398AE-0960THFS247-73006009001275グリーン(無記号)
112,320
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624229AE-0975THFS257-22647509001275グリーン (無記号)
117,990
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623407AE-0960THFS W247-73106009001275ホワイト(W)
112,320
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624238AE-0975THFS DG257-22967509001275ダークグレー (DG)
117,990
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623416AE-0960THFS YG247-73146009001275ヤンググリーン(YG)
112,320
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624247AE-0975THFS W257-22557509001275ホワイト (W)
117,990
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624256AE-0975THFS YG257-22537509001275ヤンググリーン (YG)
117,990
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623425AE-1200THFS247-730875012001275グリーン(無記号)
130,120
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623434AE-1200THFS DG247-582375012001275ダークグレー(DG)
130,120
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624274AE-1209THFS257-226290012001275グリーン (無記号)
133,040
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623450AE-1200THFS W247-582675012001275ホワイト(W)
130,120
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624290AE-1209THFS DG257-225690012001275ダークグレー (DG)
133,040
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624299AE-1209THFS W257-227990012001275ホワイト (W)
133,040
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623459AE-1260THFS DG247-730360012001275ダークグレー(DG)
128,550
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624308AE-1209THFS YG257-227390012001275ヤンググリーン (YG)
133,040
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623468AE-1500THFS W247-582475015002550ホワイト(W)
153,500
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624369AE-1509THFS257-225490015002550グリーン (無記号)
157,930
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623477AE-1560THFS DG247-582060015002550ダークグレー(DG)
151,960
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624378AE-1509THFS DG257-226590015002550ダークグレー (DG)
157,930
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623486AE-1560THFS W247-729960015002550ホワイト(W)
151,960
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624387AE-1509THFS W257-228390015002550ホワイト (W)
157,930
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623495AE-1800THFS DG247-581775018002550ダークグレー(DG)
166,560
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624396AE-1509THFS YG257-226890015002550ヤンググリーン (YG)
157,930
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623504AE-1800THFS W247-582975018002550ホワイト(W)
166,560
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623520AE-1800THFS YG247-582275018002550ヤンググリーン(YG)
166,560
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623529AE-1809THFS247-581890018002550グリーン(無記号)
173,610
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623538AE-1809THFS DG247-730490018002550ダークグレー(DG)
173,610
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623547AE-1860THFS W247-582860018002550ホワイト(W)
164,710
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624220AE-0960THFS DG247-73136009001275ダークグレー(DG)
112,320
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624265AE-1200THFS YG247-731875012001275ヤンググリーン(YG)
130,120
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624317AE-1260THFS247-582560012001275グリーン(無記号)
128,550
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624326AE-1260THFS YG247-731760012001275ヤンググリーン(YG)
128,550
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624335AE-1500THFS247-581975015002550グリーン(無記号)
153,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624344AE-1500THFS DG247-730675015002550ダークグレー(DG)
153,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624360AE-1500THFS YG247-731275015002550ヤンググリーン(YG)
153,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624405AE-1560THFS247-582760015002550グリーン(無記号)
151,960
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624414AE-1560THFS YG247-730260015002550ヤンググリーン(YG)
151,960
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624430AE-1800THFS247-730175018002550グリーン(無記号)
166,560
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624439AE-1860THFS YG247-730560018002550ヤンググリーン(YG)
164,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624448AE-1809THFS W247-731690018002550ホワイト(W)
173,610
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624457AE-1809THFS YG247-730990018002550ヤンググリーン(YG)
173,610
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624466AE-1860THFS247-730760018002550グリーン(無記号)
164,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624475AE-1860THFS DG247-731160018002550ダークグレー(DG)
164,710
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする