軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付)

軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(ツールハンガーフルセット付) - TRUSCO

壁面デッドスペースの有効利用とLED照明で明るい手元での作業が可能です。
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

材質本体:スチール高さ(mm)2108均等荷重(kg)300材質(天板)リノリューム張ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全光束(Lm)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623310HRAE-0960THFS DG246-39311275ダークグレー(DG)
129,860
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623319HRAE-0960THFS W246-39381275ホワイト(W)
129,860
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623328HRAE-1200THFS W257-22781275ホワイト(W)
142,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623337HRAE-1500THFS DG257-22742550ダークグレー(DG)
170,390
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623346HRAE-1500THFS W257-22602550ホワイト(W)
170,390
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623355HRAE-1800THFS DG246-39392550ダークグレー(DG)
184,350
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623364HRAE-1800THFS W246-39412550ホワイト(W)
184,350
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623380HRAE-1809THFS DG246-39402550ダークグレー(DG)
187,380
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623389HRAE-1809THFS W246-39342550ホワイト(W)
187,380
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624089HRAE-0975THFS DG257-22771275ダークグレー(DG)
132,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624098HRAE-0975THFS W257-22891275ホワイト(W)
132,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624107HRAE-1200THFS DG257-22801275ダークグレー(DG)
142,600
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624116HRAE-1209THFS DG257-22861275ダークグレー(DG)
145,730
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624125HRAE-1209THFS W257-22821275ホワイト(W)
145,730
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624134HRAE-1260THFS DG257-22921275ダークグレー(DG)
140,820
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624150HRAE-1260THFS W257-22581275ホワイト(W)
140,820
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624159HRAE-1509THFS DG257-22702550ダークグレー(DG)
171,860
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624168HRAE-1509THFS W257-22932550ホワイト(W)
171,860
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624177HRAE-1560THFS DG257-22722550ダークグレー(DG)
169,680
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624186HRAE-1560THFS W257-22902550ホワイト(W)
169,680
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624195HRAE-1860THFS DG257-22612550ダークグレー(DG)
182,710
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624204HRAE-1860THFS W257-22852550ホワイト(W)
182,710
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする