立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付)

立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付) - TRUSCO立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付) - TRUSCO立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付) - TRUSCO立作業用中量作業台(薄型1段引き出し付) - TRUSCO

主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
床を傷つけない樹脂ベース付です。
人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

高さ(mm)885均等荷重(kg)500組立時間2人40分ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57622698HAEWP-1275UDC1278-0941天板:ダップ樹脂天板、本体:スチール7501200ダップ樹脂
87,090
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622707HAEWP-1875UDC1278-0976天板:ダップ樹脂天板、本体:スチール7501800ダップ樹脂
105,830
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622716HAEWP-1890UDC1278-0984天板:ダップ樹脂天板、本体:スチール9001800ダップ樹脂
112,410
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622725HAEWR-1275UDC1278-1107天板:リノリューム張天板、本体:スチール7501200リノリューム
93,550
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622734HAEWR-1875UDC1278-1131天板:リノリューム張天板、本体:スチール7501800リノリューム
110,440
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622750HAEWR-1890UDC1278-1140天板:リノリューム張天板、本体:スチール9001800リノリューム
117,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622759HAEWS-1275UDC1289-1751天板:スチール天板、本体:スチール7501200スチール
93,490
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622768HAEWS-1875UDC1289-1760天板:スチール天板、本体:スチール7501800スチール
114,130
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622777HAEWS-1890UDC1289-1778天板:スチール天板、本体:スチール9001800スチール
121,330
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする