曜日別特売

軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)

軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ) - TRUSCO軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ) - TRUSCO軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ) - TRUSCO軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ) - TRUSCO軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ) - TRUSCO軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ) - TRUSCO

天板に抗ウイルス加工を施しています。
本体に抗菌加工を施しています。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
主要部溶接構造のノックダウン式です。

材質本体:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)300材質(天板)抗ウィルス加工ポリ化粧板ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0色(脚部)ホワイト(W)内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57623644VAE-0960 W258-1260600900
47,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623660VAE-1200 W258-12617501200
63,370
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623669VAE-1800 W258-12637501800
82,650
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623678VAE-1809 W258-12629001800
92,750
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする