曜日別特売

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ)

高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) - TRUSCO高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) - TRUSCO高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) - TRUSCO高さ調整セルライン作業台(レールハンガー・引出し・コンテナ受け・パネルボード・LED照明器具タイプ) - TRUSCO

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。
高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。
オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。
間口が900、1200、1500mmの三種類あります。

付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W)材質本体:スチール高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900ピッチ(mm)天板面調整:50奥行(mm)800電源(V)AC100電源AC100V均等荷重(kg)100電源コード(m)4小箱入数(枚)1材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト生産国日本光源色(LED)5000K内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57622996CLM-1200-69A246-388768.5120010.51275
275,830
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623005CLM-1500-69A246-3886771500212550
314,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57623014CLM-900-69A246-38885790010.51275
251,390
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする