曜日別特売

ワークデスク アジャスタータイプ

ワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCOワークデスク アジャスタータイプ - TRUSCO

現場立デスクとして幅広く使用されています。
立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。
扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。

材質スチール高さ(mm)1100奥行(mm)600内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
扉内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41172731TY2510301-2441600(棚板ナシの場合)550×570×680
128,730
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624028TY-3510505-3650900850×570×680(棚板なしの場合)
156,240
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57624037TY-3520505-3668900415×570×680(棚板なしの場合)
181,910
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする