TRUSCO
カタログケース用仕切板(B4用) 仕切板
材質
PS樹脂
色
透明
奥行(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
高さ(mm)
タイプ
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57573637
B4-10L
510-6478
深型B4-10
55
長手
391
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573646
B4-10SS
510-6486
深型B4-10
55
短手
263
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573655
B4-15L
510-6451
浅型B4-20 中深型B4-15共通
29
長手
391
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57573664
B4-15S
510-6460
浅型B4-20 中深型B4-15共通
29
短手
263
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。