曜日別特売

スーパークリップ

スーパークリップ - オートスーパークリップ - オート

耐久性に優れ快適にスマートに使えるクリップ。
コピー用紙で30枚綴じれます。
スーパークリップはシンプルな構造でありながら優れた性能を持ったクリップです。
書類をとじてもかさばらない手軽さと「"ちょっと、とじたい"・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。

材質ステンレス質量(g)0.51/個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×18×3.5綴じ枚数30枚繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(70個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57528697SC-70S
700
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする