曜日別特売

綿マチなし手袋

綿マチなし手袋 - ウインセス綿マチなし手袋 - ウインセス綿マチなし手袋 - ウインセス綿マチなし手袋 - ウインセス綿マチなし手袋 - ウインセス綿マチなし手袋 - ウインセス綿マチなし手袋 - ウインセス
(1件のレビュー)

カラー綿手袋

用途綿100%の肌あたりのいい手袋です。材質綿入数(双)12指マチマチなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(12双)
注意
※材質上 洗濯すると縮みます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(cm)
中指長(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576316851001T-BKブラックS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576316941001T-BKブラックM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317101001T-BKブラックL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317191001T-BKブラックLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317281001ーC4-SP6サックスS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317371001ーC4-SP6サックスM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317461001ーC4-SP6サックスL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317551001ーC4-SP6サックスLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317641001ーC10-SP6ピンクS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317801001ーC10-SP6ピンクM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317891001ーC10-SP6ピンクL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576317981001ーC10-SP6ピンクLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318071001-C11-SP6イエローS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318161001-C11-SP6イエローM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318251001-C11-SP6イエローL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318341001-C11-SP6イエローLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318501001-C12-SP6ライトブルーS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318591001-C12-SP6ライトブルーM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318681001-C12-SP6ライトブルーL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318771001-C12-SP6ライトブルーLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318861001-C13-SP6ライトブルーS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576318951001-C13-SP6ライトブルーM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576319041001-C13-SP6ライトブルーL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576319201001-C13-SP6ライトブルーLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576319291001-C14-SP6ライトグレーS217.58.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576319381001-C14-SP6ライトグレーM227.99
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576319471001-C14-SP6ライトグレーL238.39.8
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
576319561001-C14-SP6ライトグレーLL248.710.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: あかぎれや手荒れ時の保護
農・林・水産業

手荒れ時にハンドクリームを塗った後手作業などをするときに保護に使用しました。肌触りもとてもよく、何度も洗濯をして使っていますが伸びて型崩れすることもありませんでした。ビジュアルもあまり目立たないので気にせずに使用できます。特に冬の乾燥シーズンに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする