YAMAZEN(山善)
ウッドシェルフ用 フレーム【片側のみ】
ウッドシェルフ専用。本体に追加して広げたいときのための、片側フレームパーツ。合わせて別売りのクロスバー併用を推奨。
用途
ウッドシェルフ用片側フレーム
材質
スチール(粉体塗装)
内容量
1個
取扱説明書:
(1.48MB)
注意
※「マットホワイト」は、アイボリーがかった色になります。
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529284
MWSF-83(MWH)
MWSシリーズ3段用
マットホワイト
85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529300
MWSF-83(SWH)
MWSシリーズ3段用
サンドホワイト
85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57529309
MWSF-83(SBK)
MWSシリーズ3段用
サンドブラック
85
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529318
MWSF-121(MWH)
MWSシリーズ4段用
マットホワイト
123.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529327
MWSF-121(SWH)
MWSシリーズ4段用
サンドホワイト
123.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529336
MWSF-121(SBK)
MWSシリーズ4段用
サンドブラック
123.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57529345
MWSF-159(MWH)
MWSシリーズ5段用
マットホワイト
161
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529354
MWSF-159(SWH)
MWSシリーズ5段用
サンドホワイト
161
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529370
MWSF-159(SBK)
MWSシリーズ5段用
サンドブラック
161
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください