YAMAZEN(山善)
ウッドシェルフ用 クロスバー【クロスバーのみ】
ウッドシェルフ専用。補強箇所を増やしたり、横連結を増やす際の補強用クロスバー。ネジ、ナット付属。本体幅によってサイズが異なり、2サイズ展開。
用途
ウッドシェルフ用クロスバー
材質
スチール(粉体塗装)
内容量
1セット
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※「マットホワイト」は、アイボリーがかった色になります。
※本ページはオプションパーツ販売ページです。本体は別売りになります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529555
MWSX-925(MWH)
MWSシリーズ幅85.5
マットホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57529564
MWSX-925(SWH)
MWSシリーズ幅85.5
サンドホワイト
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57529580
MWSX-925(SBK)
MWSシリーズ幅85.5
サンドブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57529589
MWSX-865(MWH)
MWSシリーズ幅65
マットホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529598
MWSX-865(SWH)
MWSシリーズ幅65
サンドホワイト
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57529607
MWSX-865(SBK)
MWSシリーズ幅65
サンドブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください