bitstrong
アシスタント無しで処置ができる吸引機能付きサクションミラー用洗浄ブラシ 1本入
・アシスタント無しで簡単な処置とスケーリングができるサクション機能付きのデンタルミラーの洗浄ブラシです。
・ミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄ができます。
用途
サクションミラーのミラーヘッドのサクション孔、柄の内側、ハンドルの内側の洗浄に使用します。
材質
ナイロン、ステンレス
寸法(mm)
7×4×30.6
質量(g)
4
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000405
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57572639
BS-DENT-S907-1
¥
1,060
¥
990
¥
1,089
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください