曜日別特売

バイザーライトS

バイザーライトS - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)バイザーライトS - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

一定の明るさで照らし続けます。
角度調整可能です。
キャップ等にも装着可能です。

質量(g)約29(パナソニックアルカリ乾電池を含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×34×29光源メインLED×1個、サブLED×2個電池寿命(時間)(パナソニックアルカリ乾電池)(20℃連続点灯時)【メインLED】約1.5【全点灯】約1.5【サブLED】約20使用電池乾電池単4形×1本(別売)照度(Lx)(1m前方照度)【メインLED】200【全点灯】210【サブLED】12光束(Lm)メインLED:20/全点灯:25/サブLED:5内容量1個
注意
※電池は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57506595No.49
2,600
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする