曜日別特売

ガイドブシュ(ストレートタイプ)

ガイドブシュ(ストレートタイプ) - TRUSCO

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57577514T-GGBSE8-10255-9702108412
950
取扱い終了
返品不可
57577530T-GGBSE8-15256-1319158612
950
取扱い終了
返品不可
57577539T-GGBSE8-20256-1276208612
950
取扱い終了
返品不可
57577548T-GGBSE8-25255-9747258612
1,150
取扱い終了
返品不可
57577557T-GGBSE10-10256-13231010414
780
取扱い終了
返品不可
57577566T-GGBSE10-15255-97621510614
780
取扱い終了
返品不可
57577575T-GGBSE10-20256-12662010614
780
取扱い終了
返品不可
57577584T-GGBSE10-25256-12882510614
950
取扱い終了
返品不可
57577600T-GGBSE10-30255-97103010614
950
取扱い終了
返品不可
57577609T-GGBSE10-35256-28583510614
1,100
取扱い終了
返品不可
57577618T-GGBSE10-40255-97684010614
1,100
取扱い終了
返品不可
57577627T-GGBSE12-10256-13141012418
780
取扱い終了
返品不可
57577636T-GGBSE12-15255-97221512618
780
取扱い終了
返品不可
57577645T-GGBSE12-20256-12892012618
780
取扱い終了
返品不可
57577654T-GGBSE12-25256-12692512618
950
取扱い終了
返品不可
57577670T-GGBSE12-30256-13263012618
950
取扱い終了
返品不可
57577679T-GGBSE12-35256-28703512618
1,100
取扱い終了
返品不可
57577688T-GGBSE12-40256-12674012618
1,100
取扱い終了
返品不可
57577697T-GGBSE13-10256-29001013420
780
取扱い終了
返品不可
57577706T-GGBSE13-15256-13271513620
780
取扱い終了
返品不可
57577715T-GGBSE13-20256-28482013620
780
取扱い終了
返品不可
57577724T-GGBSE13-25255-96962513620
950
取扱い終了
返品不可
57577740T-GGBSE13-30256-13073013620
950
取扱い終了
返品不可
57577749T-GGBSE13-35255-97463513620
1,100
取扱い終了
返品不可
57577758T-GGBSE13-40256-13704013620
1,100
取扱い終了
返品不可
57577767T-GGBSE16-10255-97801016425
780
取扱い終了
返品不可
57577776T-GGBSE16-15256-12831516625
780
取扱い終了
返品不可
57577785T-GGBSE16-20255-97382016625
780
取扱い終了
返品不可
57577794T-GGBSE16-25256-13112516625
780
取扱い終了
返品不可
57577810T-GGBSE16-30256-28503016625
1,000
取扱い終了
返品不可
57577819T-GGBSE16-35256-28623516625
1,000
取扱い終了
返品不可
57577828T-GGBSE16-40255-96924016625
1,270
取扱い終了
返品不可
57577837T-GGBSE16-45256-13584516625
1,270
取扱い終了
返品不可
57577846T-GGBSE16-50255-97425016625
1,270
取扱い終了
返品不可
57577855T-GGBSE20-10255-97761020830
970
取扱い終了
返品不可
57577864T-GGBSE20-15255-97191520830
970
取扱い終了
返品不可
57577880T-GGBSE20-20255-97082020830
970
取扱い終了
返品不可
57577889T-GGBSE20-25256-13472520830
970
取扱い終了
返品不可
57577898T-GGBSE20-30256-28453020830
970
取扱い終了
返品不可
57577907T-GGBSE20-35256-28413520830
1,320
取扱い終了
返品不可
57577916T-GGBSE20-40256-29104020830
1,320
取扱い終了
返品不可
57577925T-GGBSE20-45255-97814520830
1,320
取扱い終了
返品不可
57577934T-GGBSE20-50255-97845020830
1,320
取扱い終了
返品不可
57577950T-GGBSE20-60256-13676020830
1,750
取扱い終了
返品不可
57577959T-GGBSE20-70256-28767020830
2,020
取扱い終了
返品不可
57577968T-GGBSE20-80255-97558020830
2,020
取扱い終了
返品不可
57577977T-GGBSE25-100255-974910025835
2,830
取扱い終了
返品不可
57577986T-GGBSE25-15256-13211525835
1,240
取扱い終了
返品不可
57577995T-GGBSE25-20256-13332025835
1,240
取扱い終了
返品不可
57578004T-GGBSE25-25255-97372525835
1,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする