曜日別特売

ストレッチシルキーデニムジャケット

ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)ストレッチシルキーデニムジャケット - Dickies(ディッキーズ)

XS~3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ヨコ伸び25%以上のアメイジングストレッチ素材を使用
背裏レタード柄ストレッチ素材
両胸ファスナー付きポケット
両袖にはスマートフォンも入るマルチポケット
袖口ドットボタン式アジャスター
裾はカジュアルな帯なし仕様
ウエストサイズを調整できるドットボタン式サイドベンツアジャスター
右脇ポケット下部アメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
機能ストレッチその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。名入れ種別ジャケット混率(%)綿65・レーヨン20・ポリエステル13・ポリウレタン2内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57512317D-2900XSインディゴ985776
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512326D-2900Sインディゴ1045979
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512335D-2900Mインディゴ1086281
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512344D-2900Lインディゴ1126483
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512360D-2900XLインディゴ1186786
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512369D-2900XXLインディゴ1266988
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512378D-29003XLインディゴ1327090
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512387D-2900XSライトインディゴ985776
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512396D-2900Sライトインディゴ1045979
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512405D-2900Mライトインディゴ1086281
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512414D-2900Lライトインディゴ1126483
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512430D-2900XLライトインディゴ1186786
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512439D-2900XXLライトインディゴ1266988
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
57512448D-29003XLライトインディゴ1327090
6,680
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする