システムポリマー
業務用100枚入ゴミ袋メタロセン配合
省資源タイプ業務用100枚、強度アップ。
材質
高密度ポリエチレン
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57505265
GA-454R
1箱(100枚×12冊)
0.011
45
650×800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505274
GA-904R
1箱(100枚×6冊)
0.017
90
900×1000
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505290
GA-454B
1箱(100枚×12箱)
0.011
45
650×800
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505299
GA-704R
1箱(100枚×8冊)
0.015
70
800×900
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505317
GA-904B
1箱(100枚×6箱)
0.018
90
900×1000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57505308
GA-704B
1箱(100枚×8箱)
0.015
70
800×900
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。